Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkronen Drygres Premium 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkronen Drygres Premium 6 mm
Diamantbohrkronen Drygres Premium 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi06900
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     06900
EAN/GTIN:
     8413797069006
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • konzipiert für das schnelle Bohren von Keramikfliesen aller Art, einschließlich Porzellan, aber auch für das Bohren von Naturstein wie Granit oder Marmor und gesintertem Stein
  • vakuumgelötete Bohrer, die ein sehr schnelles Trockenbohren ermöglichen mit sehr guter Quailität
  • widerstandsfähig gelötet aus Diamantkörnern und hochwertigen Materialien für extra lange Lebensdauer
  • integriertes Wachs nur in den kleinsten Durchmessern (6 - 12 mm), um die Kühlung und Schmierung während des Bohrens
  • seitliche Öffnungen für bessere Kühlung durch größere Luftzirkulation bei größten Durchmessern (20 - 85 mm)
  • luftgekühlt durch die eigene Rotation, aber auch empfohlen, um kleine kreisende Bewegungen mit dem Werkzeug zu beschreiben, um die Kühlung zu unterstützen
  • empfohlene Drehzahl: 14000 U/min
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Arbeitslänge:
30 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
6 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
05923
ab € 14,60*
Ähnlich
Rubi
05988
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.