Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifscheiben
>
Artikel
Feinkorn-Fasenschleifscheibe R10, 76 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi16958
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
16958
EAN/GTIN:
8413797169584
Suchbegriffe:
fein
Fräser
Gehrungs-Fräser
Gehrungsfräser
Produktbeschreibung:
zum Fasen
Diamantkörner vakuumverlötet
empfohlen für den Einsatz mit WINKELSCHLEIFERN zwischen 9000 - 12000 U/min
runde Ausführung auf Radius 10
Innendurchmesser: 16,1 mm (Gewinde M16)
Weitere Informationen:
passend für:
Gehrungsfräser PRO-EDGER
Typ:
Schleifscheibe
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifscheiben
Weitere Suchbegriffe:
grob
,
Pro-Edger
,
Rubi
,
Schleifscheiben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,77*
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinkorn-Fasenschleifscheibe R5, 66 mm
Rubi
16957
ab € 47,78*
Ähnlich
Feinkornschleifscheibe glatt 45° x 20 mm, 84 mm
Rubi
16985
ab € 68,86*
Ähnlich
Grobkornschleifscheibe TURBO-TWIST 45° x 15 mm, 84 mm
Rubi
16984
ab € 68,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen