Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkornschleifscheibe glatt 45° x 20 mm, 84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkornschleifscheibe glatt 45° x 20 mm, 94 mm
Feinkornschleifscheibe glatt 45° x 20 mm, 94 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi16985
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     16985
EAN/GTIN:
     8413797169850
Suchbegriffe:
fein
Fräser
Gehrungs-Fräser
Gehrungsfräser

Produktbeschreibung:

  • für Gehrungen
  • Diamantkörner vakuumverlötet
  • empfohlen für den Einsatz mit WINKELSCHLEIFERN zwischen 9000 - 12000 U/min
  • Werkzeug vom Typ 45° mit 1-2 mm Kante
  • Innendurchmesser: 16,1 mm (Gewinde M16)
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16
Durchmesser:
84 mm
passend für:
Gehrungsfräser PRO-EDGER
Stärke:
20 mm
Typ:
Schleifscheibe
Weitere Suchbegriffe: grob, Pro-Edger, Rubi, Schleifscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
16958
ab € 47,82*
Ähnlich
Rubi
16957
ab € 47,79*
Ähnlich
Rubi
16984
ab € 68,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.