Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschwamm Sweepex SuperPro 180 x 100 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschwamm Sweepex SuperPro 180 x 100 x 70 mm
Doppelschwamm Sweepex SuperPro 180 x 100 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi20992
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     20992
EAN/GTIN:
     8413797209921
Suchbegriffe:
Fliesenlegerschwamm
Fliesenschwamm
fliesenlegerschwamm

Die Schwämme SuperPro sind besonders geeignet, um die Reinigungsphasen von keramischen Fliesen zu erleichtern.

Produktbeschreibung:

  • Längsrillen für eine bessere Schmutzaufnahme
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Fliesenschwamm
Weitere Suchbegriffe: Doppelschwamm, Ersatz-Scheuerschwämme, Ersatzbrett, Rubi, Schwamm, Schwammbrett, Schwammgummibrett, Schwammwischer, Zellulose-Schwamm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
24966
ab € 1,25*
Ähnlich
Rubi
20928
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.