Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CEV 180 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CEV 180 PRO
Diamanttrennscheibe CEV 180 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi25912
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     25912
EAN/GTIN:
     8413797259124
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4

Die Diamanttrennscheibe CEV ist zum allgemeinen Schneiden von Keramikfliesen aus Steingut, glasiertem Steinzeug, Feinsteinzeug zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • durchgehende Rand Klinge
  • für die Wände mit Dicken von weniger als 25 mm
  • lasergeschweißt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
180 mm
Segmentbreite:
1,7 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 27 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 36 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 45 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,09*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,53*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,92*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,77*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.