Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CEV 180 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CEV 180 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe CEV 180 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30945
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30945
EAN/GTIN:
     8413797309454
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 180 x 25,4

Die Diamanttrennscheibe CEV eignet sich hervorragend für Gehrungsschnitte. Sie kann bei Feinsteinzeug, Steingut und Fliesen bis zu einer Materialstärke von 25 mm eingesetzt werden. Die CEV wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
180 mm
Segmentbreite:
1,7 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25912
ab € 16,15*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,53*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,92*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,77*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.