Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe Trocken Universal CSV 125 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 125 SUPERPRO
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 125 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30883
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30883
EAN/GTIN:
     8413797308839
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Die Diamantscheibe Trocken Universal CSV ist für den Trockenschnitt von Wand- u. Bodenfiesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Basalt und Sandstein bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Keramikfliesen und andere Steingut-Beläge mit Stärken < 25 mm
  • beste Oberflächengüte
  • gewährleistet passgenaue, präzise Schnitte
  • nur für gerade Schnitte, nicht geeignet für Gehrungsschnitte mit Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,12*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,55*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,71*
Ähnlich
Rubi
32932
ab € 29,09*
Ähnlich
Rubi
30972
ab € 20,62*
Ähnlich
Rubi
31964
ab € 48,92*
Ähnlich
Rubi
30986
ab € 25,24*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,89*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,76*
Ähnlich
Rubi
31982
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.