Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CEV 350 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CEV 350 SUPERPRO
Diamanttrennscheibe CEV 350 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30951
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30951
EAN/GTIN:
     8413797309515
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4

Die Diamanttrennscheibe CEV eignet sich hervorragend für Gehrungsschnitte. Sie kann bei Feinsteinzeug, Steingut und Fliesen bis zu einer Materialstärke von 25 mm eingesetzt werden. Die CEV wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
350 mm
Segmentbreite:
2,6 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,91*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 32,08*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,58*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,92*
Ähnlich
Rubi
32971
ab € 146,98*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 209,97*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 49,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.