Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe CPC 230 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe CPC 230 PRO
Diamanttrennscheibe CPC 230 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi30958
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     30958
EAN/GTIN:
     8413797309584
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm

Die Diamanttrennscheibe CPC wird zum Feinschnitt von Feinsteinzeug bis zu einer Materialstärke von 25 mm eingesetzt. Sie eignet sich speziell für Gehrungsschnitte. Die CPC wird im Nass-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
230 mm
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
32908
ab € 61,10*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 40,92*
Ähnlich
Rubi
30995
ab € 32,99*
Ähnlich
Rubi
30900
ab € 24,13*
Ähnlich
Rubi
31966
ab € 49,50*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.