Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe segmentiert SON 230 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe segmentiert SON 230 SUPERPRO
Diamantscheibe segmentiert SON 230 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi32908
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32908
EAN/GTIN:
     8413797329087
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 230mm

Die Diamanttrennscheibe SON ist zum Schneiden von zum Schneiden von rauen Materialien geeignet. Generell können mit ihr alle Ziegel, kalkhaltiger Terrazo, Marmor und Sandstein geschnitten werden. Die SON wird im Trocken-Schnitt eingesetzt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
230 mm
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, rubi diamanttrennscheibe, Dia-Trennscheibe, nass, Rubi, schneiden, trennen, trocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,02*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,12*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,71*
Ähnlich
Rubi
30995
ab € 33,17*
Ähnlich
Rubi
30900
ab € 24,07*
Ähnlich
Rubi
30904
ab € 68,70*
Ähnlich
Rubi
30974
ab € 21,58*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,89*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.