Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe Trocken Universal CSV 125 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 125 PRO
Diamantscheibe Trocken Universal CSV 125 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi31915
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     31915
EAN/GTIN:
     8413797319156
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Die Diamantscheibe Trocken Universal CSV ist für den Trockenschnitt von Wand- u. Bodenfiesen, Feinsteinzeug, Porzellan, Basalt und Sandstein bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • für Keramikfliesen und andere Steingut-Beläge mit Stärken < 25 mm
  • beste Oberflächengüte
  • gewährleistet passgenaue, präzise Schnitte
  • nur für gerade Schnitte, nicht geeignet für Gehrungsschnitte mit Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 45 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,10*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,56*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,79*
Ähnlich
Rubi
32932
ab € 29,12*
Ähnlich
Rubi
30972
ab € 20,55*
Ähnlich
Rubi
31964
ab € 48,84*
Ähnlich
Rubi
30986
ab € 25,14*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,77*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,85*
Ähnlich
Rubi
31982
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.