Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turbo-Diamantscheibe TCR 125 SUPERPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Turbo-Diamantscheibe TCR 125 SUPERPRO
Turbo-Diamantscheibe TCR 125 SUPERPRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi31973
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     31973
EAN/GTIN:
     8413797319736
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Die Diamanttrennscheibe TCR ist für alle Arten von Keramik geeignet, besonders für feine und gerade Schnitte in Feinsteinzeug, Porzellan und Fliesen. Sie ist nicht empfehlenswert für die Ausführung von Gehrungsschnitten.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Segmentbreite:
1,4 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,08*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,51*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,74*
Ähnlich
Rubi
32932
ab € 29,07*
Ähnlich
Rubi
30972
ab € 20,70*
Ähnlich
Rubi
31964
ab € 48,67*
Ähnlich
Rubi
30986
ab € 25,26*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,82*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,93*
Ähnlich
Rubi
31982
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.