Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fächerschleifscheibe Ø 115 mm K200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fächerschleifscheibe Ø 115 mm K200
Diamant-Fächerschleifscheibe Ø 115 mm K200
Artikel-Nr.:
     415-rubi32931
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32931
EAN/GTIN:
     8413797329315
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

Zum Schleifen von Keramik, Feinsteinzeug, Steinzeug und Naturstein ist die Diamant-Fächerschleifscheibe geeignet.

Produktbeschreibung:

  • schnelles Schleifen mit langer Standzeit durch ein ideale Abstimmung zwischen Diamantenkonzentration und dem Diamantenkornabstand
  • hervorragend geeignet für Gehrungen und Fasen
  • ideal für das Schleifen von Kanten und Flächen
  • mit Aluminium-Adapter M14 zur Verwendung mit der Winkelschleifmaschine, um Vibrationen zu reduzieren und eine bessere Stabilität während der Arbeit zu gewährleisten
  • galvanisch beschichtet
  • Trocken- und Nassschleifen
  • sehr gutes Endergebnis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Drehzahl:
10500 U/min
Durchmesser:
115 mm
Typ:
Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
32921
ab € 72,17*
Ähnlich
Rubi
32937
ab € 78,81*
Ähnlich
Rubi
62970
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.