Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe SPT 300 mm PREMIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe SPT 300 mm PREMIUM
Diamanttrennscheibe SPT 300 mm PREMIUM
Artikel-Nr.:
     415-rubi32935
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32935
EAN/GTIN:
     8413797329353
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Die Diamanttrennscheibe SPT eignet sich zum Schneiden aller Arten von Keramik-, Feinsteinzeug- und Natursteinmaterialien.

Produktbeschreibung:

  • zum Schneiden von Dicken von 20 mm bis 35 mm
  • Verbindung durch Laserschweißen
  • extra lange Lebensdauer
  • geeignet für den Einsatz auf Schneidtischen und Trennmaschinen, die Schutzvorrichtungen gemäß der Norm für die Verwendung von segmentierten Klingen aufweisen
  • spezielle gebundene Legierung, die ein gutes Finish mit einer sehr hohen Schnittgeschwindigkeit bietet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
300 mm
Segmentbreite:
2,4 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,98*
€ 396,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
30945
ab € 31,97*
Ähnlich
Rubi
30925
ab € 47,46*
Ähnlich
Rubi
30955
ab € 41,16*
Ähnlich
Rubi
30964
ab € 46,87*
Ähnlich
Rubi
32934
ab € 208,18*
Ähnlich
Rubi
31936
ab € 50,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.