Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantscheibe segmentiert SEV 125 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantscheibe segmentiert SEV 125 PRO
Diamantscheibe segmentiert SEV 125 PRO
Artikel-Nr.:
     415-rubi32940
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     32940
EAN/GTIN:
     8413797329407
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 125mm

Die segmentierte Diamanttrennscheibe SEV eignet sich bestens zum trockenen Schneiden von Materialien wie Ziegel, Beton, Basalt und Terrazzo mit einer Materialstärke von über 25 mm. Die Scheibe besitzt einen gelochten Innenring zur besseren Kühlung und zum Abbau der beim Schneiden entstehenden Spannungen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Segmentbreite:
1,6 mm
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 5.500 Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 22 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 33 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 44 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 55 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 110 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5500 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
25915
ab € 9,12*
Ähnlich
Rubi
25910
ab € 8,55*
Ähnlich
Rubi
30882
ab € 13,71*
Ähnlich
Rubi
32932
ab € 29,09*
Ähnlich
Rubi
30972
ab € 20,62*
Ähnlich
Rubi
31964
ab € 48,92*
Ähnlich
Rubi
30986
ab € 25,24*
Ähnlich
Rubi
31932
ab € 26,89*
Ähnlich
Rubi
31972
ab € 26,76*
Ähnlich
Rubi
31982
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.