Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- und Trockensauger Extraktor Clear Dust M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass- und Trockensauger Extraktor Clear Dust M
Nass- und Trockensauger Extraktor Clear Dust M
Nass- und Trockensauger Extraktor Clear Dust M - mit Lieferumfang
Nass- und Trockensauger Extraktor Clear Dust M - Anwendung 1
Nass- und Trockensauger Extraktor Clear Dust M - Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-rubi51941
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     51941
EAN/GTIN:
     8413797519419
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Der RUBI CLEAR DUST EXTRACTOR M ist ein leistungsstarker professioneller Staubsauger mit 1200 W Leistung und Zertifizierung der Klasse M, um das Einatmen von gesundheitsschädlichem Staub zu minimieren (99,9 % der Partikel werden herausgefiltert).

Produktbeschreibung:

  • Automatisches-Eigenreinigungsystem, das den Filter automatisch schüttelt
  • zertifiziert für die Klasse M, dadurch saugt er 99,9 % der in der Luft befindlichen Partikel auf, einschließlich Holz (hart und weich), Gips, Gipskarton, Corian, Farbe, Kunststoff, Zement und Ziegel
  • Steckdose für automatisches Ein- und Ausschalten, synchronisiert mit dem verwendeten Werkzeug (max. 2000 W)
  • mit Gummi verstärkte Metallräder mit optimalem Radius für die Bewegung auf unebenem Boden
  • wendig und kompakt. 20-Liter-Tank und extralanger Griff

Lieferumfang:

  • blauer Anti-Schaum-Filter zum Aufsaugen von Flüssigkeiten
  • 3 m langer Saugschlauch
  • ausziehbares Kunststoffrohr
  • zwei multifunktionale Bürstenaufsätze
  • Bürste für harte Böden
  • Bürste für die Arbeit mit Flüssigkeiten
  • Flachdüse für Ecken
  • Gummi-Adapter
  • 3 Stück 20-Liter-Beutel
  • Polyester-Patronenfilter der Klasse M
Weitere Informationen:
Breite:
400 cm
Gewicht:
10 kg
Höhe:
600 cm
Länge:
400 cm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Nass- / Trockensauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,07*
€ 848,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,07*
€ 792,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 648,99*
€ 772,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 631,90*
€ 751,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,79*
€ 686,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
50962
ab € 157,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.