Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 220 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 220 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1000 Laser&Level 220 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi52906
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52906
EAN/GTIN:
     8413797529067
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidmaschine

Die Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N Laser&Level mit kombinierter Bauweise aus Aluminium und Stahl für größte Leichtigkeit und Robustheit.

Produktbeschreibung:

  • geprüft und zertifiziert durch TNO
  • Perfekt eben
  • Aluminium-Schiene mit Anschlägen für Längsschnitt
  • senkrecht verstellbarer, beweglicher Schneidkopf für Gehrungsschnitte
  • Schutzsystem zum Einsatz mit segmentierten Scheiben
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit eingebautem Regulierventil
  • Motor 2,2 kW
  • Diamantscheibe Ø 350 mm ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • für den Einsatz auch von Scheiben mit Ø 300 mm geeignet
  • einstellbarer Schneidkopf mit Ablängfunktion zum Kappschneiden
  • auf Wälzlager verschiebbare und schwenkbare Motorbaugruppe für Gehrungsschnitte
  • Motor obenliegend mit Antrieb über Riemen
  • mit Anschlag für Wiederholungsschnitte
  • Arbeitsfläche aus Aluminium, abnehmbar zum Reinigen
  • neues abnehmbares Wassertanksystem
  • 2 mW Laserplotter (Klasse 2)
  • Länge Diagonalschnitt: 83,5 x 83,5 cm
  • max. Dicke bei Gehrungsschnitten: 14 - 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Drehzahl:
3400 U/min
Gewicht:
98 kg
Höhe:
1430 mm
Länge:
1700 mm
Leistung:
2200 Watt
Schnittlänge:
1025 mm
Spannung:
220 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DX-N, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.474,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,72*
€ 3.385,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.743,56*
€ 3.264,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.673,22*
€ 3.181,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.602,87*
€ 3.097,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.489,67*
€ 2.962,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.474,82*
€ 2.945,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,04*
Zubehör
Rubi
51915
ab € 42,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.