Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1300 Laser&Level 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1300 Laser&Level 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1300 Laser&Level 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N 1300 Laser&Level 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi52915
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52915
EAN/GTIN:
     8413797529159
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Die Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DX-350 N Laser&Level mit kombinierter Bauweise aus Aluminium und Stahl für größte Leichtigkeit und Robustheit.

Produktbeschreibung:

  • geprüft und zertifiziert durch TNO
  • Perfekt eben
  • Aluminium-Schiene mit Anschlägen für Längsschnitt
  • senkrecht verstellbarer, beweglicher Schneidkopf für Gehrungsschnitte
  • Schutzsystem zum Einsatz mit segmentierten Scheiben
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit eingebautem Regulierventil
  • Motor 2,2 kW
  • Diamantscheibe Ø 350 mm ist nicht im Lieferumfang enthalten
  • für den Einsatz auch von Scheiben mit Ø 300 mm geeignet
  • einstellbarer Schneidkopf mit Ablängfunktion zum Kappschneiden
  • auf Wälzlager verschiebbare und schwenkbare Motorbaugruppe für Gehrungsschnitte
  • Motor obenliegend mit Antrieb über Riemen
  • mit Anschlag für Wiederholungsschnitte
  • Arbeitsfläche aus Aluminium, abnehmbar zum Reinigen
  • neues abnehmbares Wassertanksystem
  • 2 mW Laserplotter (Klasse 2)
  • Länge Diagonalschnitt: 105 x 105 cm
  • max. Dicke bei Gehrungsschnitten: 14 - 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
97,5 kg
Höhe:
1430 mm
Länge:
2000 mm
Leistung:
2200 Watt
Schnittlänge:
1325 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DX-N, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.720,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.117,92*
€ 3.710,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.009,33*
€ 3.581,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.932,17*
€ 3.489,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.855,00*
€ 3.397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.735,19*
€ 3.254,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.720,70*
€ 3.237,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
ab € 71,27*
Zubehör
Rubi
51915
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.