Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1300 Laser&Level 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1300 Laser&Level 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1300 Laser&Level 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N 1300 Laser&Level 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi52930
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52930
EAN/GTIN:
     8413797529302
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidmaschine rubi

Die Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DS-250 N Laser&Level ist ideal zum Schneiden aller Arten von keramischen Fliesen und vor allem Porzellanfliesen.

Produktbeschreibung:

  • leicht abnehmbare Aluminiumtafeln
  • mit Thermoschutz- und Überstromschutzschalter
  • Kühlung der Scheibe durch Wasserpumpe mit Regulierhahn
  • Diamant-Trennscheibe Ø 250 mm(nicht im Lieferumfang enthalten)
  • serviert mit doppelten Satz von Platten
  • Schneidkopf mit Gleitlagern mit maximaler Genauigkeit
  • Schutzsystem für die Verwendung von segmentierten Trennscheiben
  • mit Anschlag zur Wiederholung der Schnitte
  • einziehbare Tischbeine mit Schutzfunktion und Transportfähigkeit durch Räder
  • herausnehmbarer Wasserbehälter
  • 2 mW Laserplotter
  • runde Wasserwaage
  • Maschinenauslieferung ohne Kabel
  • Länge Diagonalschnitt: 93,5 x 93,5 cm
  • Gehrungsschnitt: 25 mm

Lieferumfang:

  • Standard-Spritzschutz
Weitere Informationen:
Breite:
860 mm
Drehzahl:
2800 U/min
Gewicht:
96,5 kg
Höhe:
1270 mm
Länge:
2000 mm
Schnittlänge:
1320 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DS-N, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.619,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.619,98*
€ 3.117,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.529,89*
€ 3.010,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.465,03*
€ 2.933,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.400,16*
€ 2.856,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.299,48*
€ 2.736,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,82*
€ 2.718,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51916
€ 98,43*
Zubehör
Rubi
51915
€ 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.