Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX-250 XPERT 1250, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX-250 XPERT 1250, 230 V
Rubi Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX-250 XPERT 1250, 230 V
Rubi Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX-250 XPERT 1250, 230 V - Detailansicht 1
Rubi Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX-250 XPERT 1250, 230 V - Detailansicht 2
Rubi Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX-250 XPERT 1250, 230 V - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-rubi52960
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     52960
EAN/GTIN:
     8413797529609
Suchbegriffe:
Fliesen
Fliesen-Nass-Schneidemaschine DCX
Fliesenschneidmaschine
Nass-Schneidmaschine

Der Fliesenschneider DCX-250 XPERT eignet sich zum intensiven Schneiden von Feinsteinzeug, Steingut und Keramikfliesen. Für gelegentliches Schneiden von Naturstein wie Marmor oder Granit.

Produktbeschreibung:

  • verstärktes Aluminiumchassis mit innovativem Dreifachträgersystem und Seitenteilen aus Stahl
  • verstärkte Schnittführung für ein besseres Schnittergebnis
  • neues, einstellbares Kühlsystem
  • leistungsstarke Eintauchfunktion und einstellbare Höhe
  • inklusive Transportgriff und verstärkten off-road Rädern
  • Stahl-Doppelabsetzsystem für verbesserte Effizienz und Wasserrückgewinnung
  • Winkelmessung mit Aluminiumwinkel, einstellbar von 0° bis 60° für sich wiederholende Schnitte
  • inklusive verstärkten, einklappbaren Beinen mit Sicherung gegen ungewolltes Einklappen und Schnellverschlusssystem
  • externer und einfach abnehmbarer Wassertank mit 30 L Fassungsvermögen
  • inklusive verbessertem Spritzschutzsystem selbstschiebender Schutzabdeckung
  • patentiertes ZERO DUST System exklusiv für RUBI von der TNO zertifiziert
  • ergonmischer 2K-Softgriff
  • Erdung im Chassis integriert
  • ohne Diamanttrennscheibe
  • Länge Diagonalschnitt: 90 x 90 cm
  • max. Dicke bei Gehrungsschnitten: 50 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
2750 U/min
Gewicht:
83 kg
Schnittlänge:
1250 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.477,43*
€ 2.948,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.386,75*
€ 2.840,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.325,55*
€ 2.767,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.264,36*
€ 2.694,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,72*
€ 2.572,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.147,20*
€ 2.555,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,34*
€ 2.545,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubi
51927
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.