Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DU-200 EVO 650, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DU-200 EVO 650, 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DU-200 EVO 650, 230 V
Rubi Fliesen-Schneidemaschine Diamant DU-200 EVO 650, 230 V - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-rubi55903
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     55903
EAN/GTIN:
     8413797559033
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidemaschine rubi

Die elektrischen Fliesenschneider der Baureihe DU-EVO werden besonders für das PROFESSIONELLE Schneiden von Steingutfliesen (Typ BIII) und glasierten Steinzeugfliesen (Typ BIIa), sowie für das gelegentliche Schneiden von Feinsteinzeugfliesen (Typ BIa) empfohlen.

Produktbeschreibung:

  • integrierte Klappbeine
  • mt Rädern und Handgriff
  • externer Wassertank
  • C³ System -für eine höhere Leistung wurden die Reinigung und dieKühlung der Diamanttrennscheibe verbessert
  • Motor ist auf Gleitlagern und für Gehrungsschnitte geeignet
  • verfügt über einen Seitenanschlag für sich wiederholende Schnitte undüber einen verstellbaren Anschlag von 0 bis 45°
  • Direktantrieb und verstärktes Chassis
  • ein Kunststoffrohr schützt und umhüllt das Stromkabel und die Wasserleitungen
  • Mehrkomponenten-Handgriff, mit einer besseren Ergonomie
  • ausgestattet mit dem C3 System
  • Länge Diagonalschnitt: 45 x 45 cm
  • max. Dicke bei Gehrungsschnitten: 20 mm

Lieferumfang:

  • Elektrokabel
  • CEV-SUPERPRO Diamanttrennscheibe Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Drehzahl:
2915 U/min
Gewicht:
22,5 kg
Höhe:
1020 mm
Länge:
1170 mm
Leistung:
800 Watt
Schnittlänge:
650 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Fliesenschneider elektrisch
Weitere Suchbegriffe: fliesenschneidmaschine, fliesenschneidmaschine 200 mm, Fliesen, Fliesen-Schneidmaschine Diamant DU-EVO, Laser&ampLevel, Rubi, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,25*
€ 581,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 463,21*
€ 551,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
54975
ab € 524,86*
Ähnlich
Rubi
54911
ab € 918,25*
Ähnlich
Rubi
55938
ab € 384,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.