| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-rubi65982 Herst.-Nr.: 65982 EAN/GTIN: 8413797659825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Glättekelle Stahl 280 mm ist für bequemes und kräftesparendes Arbeiten für den Benutzer. Produktbeschreibung: - Hochverschleißfestes und durch farblosen Lack korrosionsgeschütztes Spezialstahlblech
- perfekt gearbeitete Ebenheit der Aufbringungsplatte
- verbessert die Haftung des Mörtels auf der Arbeitsfläche
- ergonomischer offener RUBIFLEX 2-Komponenten-Griff
Zahnung: - rubi65989: 3 x 3 mm
- rubi65982: 6 x 6 mm
- rubi65984: 8 x 8 mm
- rubi65985: 10 x 10 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stahl, gezahnt | Größe: | 6 x 6 mm | Typ: | Glättekelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, glättekelle gezahnt 6x6, aufstreichkelle, glättekelle 280 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |