Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Saugheber doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Saugheber doppelt
Profi-Saugheber doppelt
Artikel-Nr.:
     415-rubi66952
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     66952
EAN/GTIN:
     8413797669527
Datenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber rubi
saugheber

Der Doppelsauggreifer zur Handhabung von Keramikfliesen mit rauen bzw. leicht strukturierten Oberflächen.

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse aus gespritztem Polycarbonat
  • metallverstärkt für mehr Tragkraft
  • ergonomischer Polypropylen-Griff für eine schnellere und sicherere Handhabung
  • Naturkautschuk
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppelt
Durchmesser:
120 mm
Tragkraft:
55 kg
Typ:
Saugheber
Weitere Suchbegriffe: doppelt, Flächenheber, Fliesenklopfer, Pumpsaugheber, Rubi, Saugheber einfach, Vakuumsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,78*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
66967
ab € 98,55*
Ähnlich
Rubi
66961
ab € 186,97*
Ähnlich
Rubi
28900
ab € 40,14*
Ähnlich
Rubi
72980
ab € 26,98*
Ähnlich
Rubi
60926
ab € 144,04*
Ähnlich
Rubi
66929
ab € 23,32*
Ähnlich
Rubi
18919
ab € 72,30*
Ähnlich
Rubi
21951
ab € 74,86*
Ähnlich
Rubi
18983
ab € 356,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.