| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-rubi72908 Herst.-Nr.: 72908 EAN/GTIN: 8413797729085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kellen und Kerbkellen mit offenen RUBIFLEX-Griffen haben eine spezielle, hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack. (Stahl). Produktbeschreibung: - hochfeste Verbindung zwischen Griff und Platte
- perfekt gearbeitete Ebenheit der Aufbringungsplatte
- verbessert die Haftung des Mörtels auf der Arbeitsfläche
- ergonomischer offener RUBIFLEX 2-Komponenten-Griff
Zahnung: - rubi72906: 3x 3 mm
- rubi74980: 4,5 x 4,5 mm
- rubi72907: 6 x 6 mm
- rubi72908: 8 x 8 mm
- rubi72909: 10 x 10 mm
- rubi72982: 12 x 12 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stahl, gezahnt | Größe: | 8 x 8 mm | Typ: | Glättekelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, glättekelle gezahnt 8x8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |