Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Richtscheit
>
Artikel
Befestigungsnägel 250 mm für Richtlatte
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-rubi72941
Hersteller:
Rubi
Herst.-Nr.:
72941
EAN/GTIN:
8413797729412
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
Befestigungsnägel 250 mm für Richtlatte.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
... >
Lager 415
>
Messwerkzeuge
>
Richtscheit
Weitere Suchbegriffe:
Verputzhaken
,
Richtlatte
,
Richtscheit
,
putzhaken 250 mm
,
richtlatte
,
Bau-Bleistift
,
Befestigungsnägel
,
Formschablone
,
Fugenformer
,
Fugenkratzer
,
Fugenrakel
,
Gipsrakel
,
Rubi
,
Standardbleistift
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aluminiumstiel für Fliesenlegerspachtel 70905
Rubi
70904
ab € 12,13*
Ähnlich
Bau-Bleistift
Rubi
65942
ab € 3,69*
Ähnlich
Bohrschablone 650 mm
Rubi
72953
ab € 25,82*
Ähnlich
Ersatzplatte für Fassadenmörtelschaber 72960
Rubi
65957
ab € 5,27*
Ähnlich
Formschablone
Rubi
70925
ab € 21,74*
Ähnlich
Holzstiel für Fliesenlegerspachtel 65919, 70902
Rubi
65450
ab € 7,12*
Ähnlich
Richtlattenhalter 300 mm
Rubi
60991
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen