| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi74937 Herst.-Nr.: 74937 EAN/GTIN: 8413797749373 |
| |
|
| | |
| Die Glättekelle Edelstahl 280 mm ist für bequemes und kräftesparendes Arbeiten für den Benutzer. Produktbeschreibung: - hochfeste Verbindung zwischen Griff und Platte
- hochverschleißfestes Spezialstahlblech (EDELSTAHL)
- perfekt gearbeitete Ebenheit der Aufbringungsplatte
- verbessert die Haftung des Mörtels auf der Arbeitsfläche
- ergonomischer offener RUBIFLEX 2-Komponenten-Griff
Zahnung: - rubi74936: 3x 3 mm
- rubi74937: 4,5 x 4,5 mm
- rubi74938: 6 x 6 mm
- rubi74981: 6 x 10 mm
- rubi74940: 8 x 8 mm
- rubi74941: 10 x 10 mm
- rubi74942: 12 x 12 mm
- rubi76947: 15 x 15 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl, gezahnt | Größe: | 4,5 x 4,5 mm | Typ: | Glättekelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, glättekelle gezahnt 3x3 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,28* | € 16,30* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 14,24* | € 20,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 243,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|