| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Rubi-74937 Herst.-Nr.: 74937 EAN/GTIN: 8413797749373 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Bequemes und kräftesparendes Arbeiten für den Benutzer.
- Hochfeste Verbindung zwischen Kern und Platte.
- Spezielle hochverschleißfeste Stahlplatte mit transparenter bzw. farbloser Rostschutzbeschichtung.
- Perfekt gearbeitete Ebenheit der Aufbringungsplatte.
- Verbessert die Haftung des Leimmörtels auf der Arbeitsfläche.
- Ergonomischer offener RUBIFLEX 2-Komponenten-Grif
Die Kellen und Kerbkellen mit offenen RUBIFLEX-Griffen haben eine extrem leichte und widerstandsfähige Aluminiumverstärkung.
Die Bewehrung und die Platte sind sehr starr mit Hilfe von Druckbolzen befestigt, die, sobald sie angebracht sind, nicht entfernt werden können, ohne die Einheitlichkeit des Werkzeugs zu beeinträchtigen.
Die Kellen und Kerbkellen mit offenen RUBIFLEX-Griffen haben eine spezielle, hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack. (Stahl).
Es gibt auch Modelle mit einer speziellen hochverschleißfesten Edelstahlplatte.
Eines der Merkmale aller RUBI Kellen und gekerbten Kellen ist die perfekte Flachheit der Platte.
Alle Modelle von Kellen und Zahnkellen in diesem Sortiment haben den exklusiven RUBIFLEX ergonomischen Griff mit zwei Texturen. Ein ergonomischer Griff mit erhöhtem Griff.
Kelle und gekerbte Kellenmodelle mit offenen Griffen erleichtern die Kontrolle beim Auftragen von Material. Eines der Merkmale, die professionelle keramische Fliesenfixierer so viel über diese Art von Griff ist, dass, dank seiner Öffnung, kann das Werkzeug von der Kante des Eimers, Korb oder einem anderen Behälter mit dem Material aufgetragen werden aufgetragen werden. Dies ermöglicht Ihnen, die Kelle oder Kerbe Kelle handlich und sauber zu jeder Zeit haben.
Ein weiterer Aspekt, der die RUBI-Palette an Kellen und gekerbten Kellen hervorhebt, ist das breite Spektrum an Modellen und Größen von Kerben.
Bei der Aufbringung von Klebstoffen für die Montage von keramischen Fliesen sind immer die Öffnungs- und Abbindezeiten der einzelnen Hersteller zu berücksichtigen.
Darüber hinaus forscht RUBI kontinuierlich nach der Entwicklung der Materialien und orientiert sich dabei an den Anforderungen der weltweit führenden Keramikfliesenhersteller, 30.000 RUBI-Händler und mehr als 40.000 im Club RUBI registrierte Endkunden. Aufgrund all dieser Faktoren bietet RUBI professionelle keramische Fliesenfixierer das umfassendste und geeignetste Werkzeugprogramm auf dem Markt. Alles, was Sie für alle Phasen des keramischen Fliesenbeschlags benötigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 275.00 mm | Breite: | 120.00 mm | Höhe: | 95.00 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, glättekelle gezahnt 3x3, Rubi, Kamm, Kelle, aus, Edelstahl, 28cm, 4, 5x4, 5cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |