| |
|
| Artikel-Nr.: 415-rubi75958 Herst.-Nr.: 75958 EAN/GTIN: 8413797759587 |
| |
|
| | |
| Die Kellen und Kerbkellen mit geschlossenen RUBIFLEX Holzgriffen haben eine spezielle, hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack (Stahl). Produktbeschreibung: - ergonomischer RUBIFLEX Griff mit zwei Beschichtungen
- Perfekte Planheit der Platte
Zahnung: - rubi75957: 6 x 6 mm
- rubi75958: 8 x 8 mm
- rubi75959: 10 x 10 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl, gezahnt | Größe: | 10 x 10 mm | Typ: | Glättekelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle |
| | |
| |