| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-rubi75959 Herst.-Nr.: 75959 EAN/GTIN: 8413797759594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Kellen und Kerbkellen mit geschlossenen RUBIFLEX Holzgriffen haben eine spezielle, hochverschleißfeste Stahlplatte und Korrosionsschutz mit farblosem Lack (Stahl). Produktbeschreibung: - ergonomischer RUBIFLEX Griff mit zwei Beschichtungen
- Perfekte Planheit der Platte
Zahnung: - rubi75959: 3 x 3 mm
- rubi75957: 6 x 6 mm
- rubi75958: 8 x 8 mm
- rubi75959: 10 x 10 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stahl, gezahnt | Größe: | 12 x 12 mm | Typ: | Glättekelle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, Zahnglättekelle, Zahnkelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, glättekelle gezahnt 12x12, Edelstahl, gezahnt, Glätte-Kelle, Glättekellen, glätten, Rubi, Stahl, verteilen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |