Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett spitz 225 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett spitz 225 x 120 mm
Reibebrett spitz 225 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi83998
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     83998
EAN/GTIN:
     8413797839982
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Das Reibebrett mit Spitze ist bei Ecken nützlich, die nur schwer erreichbar sind.

Produktbeschreibung:

  • aus vernetztem Polyethylenschaum
  • maximale Leichtigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
  • sehr geringe Wasseraufnahme von weniger als 1%
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Länge:
225 mm
Typ:
Reibebrett
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, rechteckig, Reibe-Brett, Rubi, Schwamm-Brett, Schwammbrett, spitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
71941
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.