Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Lightbuck mit Griff 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer Lightbuck mit Griff 20 l
Kunststoffeimer Lightbuck mit Griff 20 l
Artikel-Nr.:
     415-rubi88712
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88712
EAN/GTIN:
     8413797887129
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Der Kunststoffeimer Lightbuck ist für die Trümmertechnik sowohl auf Baustellen als auch in Sanierungsarbeiten sehr nützlich. Es ist ideal für die manuelle Verladung und Fütterung in Trümmerrutschensäulen.

Produktbeschreibung:

  • mehr Komfort beim Transport
  • schwerer Metallgriff
  • Kunststoffgriff
  • Comfort
Weitere Informationen:
Durchmesser:
370 mm
Fassungsvermögen:
20 Liter
Gewicht:
0,85 kg
Höhe:
270 mm
Typ:
Mörtelkübel
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoff-eimer 20l, einweg eimer, Gummieimer, Gummikorb, Gummikübel, Gummiwanne, mischen, Mischkübel, Rubi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
88773
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.