Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Flextub Nr. 1, 25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer Flextub Nr. 1, 25 l
Kunststoffeimer Flextub Nr. 1, 25 l
Artikel-Nr.:
     415-rubi88771
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88771
EAN/GTIN:
     8424775401084
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

RUBI-KANGURO "FLEXTUB" No.1 Kunststoffwannen sind aus hochdichtem Polyethylen gefertigt, was die gesamte Kunststoffwanne von RUBI-KANGURO hervorragend widerstandsfähig macht und deshalb für alle Arten von Arbeitsplätzen in der Bauindustrie geeignet ist Und anderen Sektoren.

Produktbeschreibung:

  • sehr dicke Wände
  • verstärkte Griffe
  • mit einer Hand zu tragen
  • sind frei von SVHC-Substanzen (Substances of Very High Concern)
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
360 mm
Fassungsvermögen:
25 Liter
Gewicht:
0,8 kg
Höhe:
300 mm
Typ:
Mörtelkübel
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 25 liter, einweg eimer, Gummieimer, Gummikorb, Gummikübel, Gummiwanne, mischen, Mischkübel, Rubi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
88773
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.