Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 Heavy Duty 40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 Heavy Duty 40 l
Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 Heavy Duty 40 l
Artikel-Nr.:
     415-rubi88778
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88778
EAN/GTIN:
     8413797887785
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Der Kunststoffeimer Nr. 3 Heavy Duty ist zum leichten Aufnehmen von Abfällen bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Bügel
  • größere Haltbarkeit
  • leicht
Weitere Informationen:
Durchmesser:
440 mm
Fassungsvermögen:
40 Liter
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
330 mm
Typ:
Mörtelkübel
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer 40l, einweg eimer, Gummieimer, Gummikorb, Gummikübel, Gummiwanne, mischen, Mischkübel, Rubi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
88773
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.