Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenstrahler SITE LIGHT 80, 80.000 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustellenstrahler SITE LIGHT 80, 80.000 Lm - Rückseite
Baustellenstrahler SITE LIGHT 80, 80.000 Lm - Rückseite
Baustellenstrahler SITE LIGHT 80, 80.000 Lm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5269
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5269
EAN/GTIN:
     5708997352694
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte

Kompakte Flutlichtstrahler mit extrem hoher Lichtleistung und hervorragender Flexibilität.

Gegenüber dem Vorgängermodell wurde der Lichtstrom des SITE LIGHT 80-Flutlichtstrahlers von 60.000 Lumen auf 80.000 erhöht. Er hat einen breiten 120°-Abstrahlwinkel für superhelle Ausleuchtung von großen Arbeitsflächen und damit ist SITE LIGHT 80 besonders für Baustellen, Lagergebäude und Produktionsstätte geeignet.

SITE LIGHT 80 ist mit einer Dimmfunktion und einer BLUETOOTH-Lichtsteuerung ausgestattet, mit der Sie die Arbeitsleuchte ein- und ausschalten und das Licht in vier Stufen über Ihr Handy einstellen können. Wenn die Arbeitsleuchte an einem hohen Mast oder in einem Lagergebäude montiert ist, reduziert diese Funktion den Stromverbrauch, weil man nur die notwendige Lichtmenge für die Aufgabe verwendet.

Der Flutlichtstrahler ist mit einem integrierten Tragegriff leicht und bequem zu transportieren und sehr einfach auf einem Dreifußständer oder Mast zu montieren. Mit nur 6,7 kg ist SITE LIGHT 80 sehr kompakt und leicht im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt und dabei wird die Montage der Leuchte bequemer und sicherer.

SITE LIGHT 80 ist vollständig wasser- und staubdicht (IP65) und eignet sich für den Einsatz unter sämtlichen Wetterbedingungen von -25° bis +40°C. Mit Qualitätskomponenten und aktiver Kühlung bietet der Baustrahler Jahr für Jahr Spitzenleistungen den ganzen Tag über.

Der Flutlichtstrahler wird in Dänemark hergestellt und die Ausleuchtungsfläche entspricht der EN12464-2 Norm.

Produktbeschreibung:

  • extrem leistungsstarker Flutlichtstrahler mit einem breiten 1200 Abstrahlwinkel und bis zu 80.000 Lumen
  • perfekt für Baustellen, Lagergebäude und Produktionsstätte
  • BLUETOOTH – Lichtsteuerungs-App
  • völlig staub- und wasserdicht
  • kompakt und leicht
  • Dimmfunktion

Technische Daten:

  • Lichtquelle: 864 x SMD LED
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 189
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • Lichtausbeute einstellbar: 4 levels
  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Stromquelle: Cable
  • Stecker: Type F (Schuko plug)
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK08
  • Betriebstemperatur: -25° to +40°C
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00

Lieferumfang:

  • Baustellenstrahler SITE LIGHT 80
  • Anschlussadapter mit Halterung
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
415 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
6700 g
Höhe:
241 mm
Länge:
160 mm
Leistung:
630 Watt
Lichtleistung:
20000 - 80000 Lumen
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
220 - 240 V
Typ:
Baustrahler
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 614,63*
€ 670,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 613,40*
€ 670,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 616,79*
€ 673,87*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 632,06*
€ 707,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,63*
€ 883,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,31*
€ 1.051,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,42*
€ 1.014,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 808,71*
€ 962,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,55*
€ 916,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,82*
€ 905,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,63*
€ 889,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,73*
Zubehör
SCANGRIP
03.5758
ab € 35,01*
Zubehör
SCANGRIP
03.5270
ab € 209,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.