Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Stirnlampe I-MATCH 3, 250 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Stirnlampe I-MATCH 3, 250 Lm - Detailansicht
Akku-LED-Stirnlampe I-MATCH 3, 250 Lm - Detailansicht
Akku-LED-Stirnlampe I-MATCH 3, 250 Lm - mit zusätzlicher Lampe
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5656
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5656
EAN/GTIN:
     5708997356562
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kopfband für Lampen
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe

Dank modernster COB-LED-Technologie und der optimierten Lichtstreuung bietet die I-MATCH 3 Stirnlampe mit Akku eine extrem helle und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes.

Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die neue I-MATCH 3 über die Funktion ALL DAYLIGHT, die je nach Art der auszuführenden Arbeit fünf verschiedene Farbtemperaturen bietet. Sie ist außerdem mit einer stufenlosen Dimmfunktion ausgestattet, mit der Sie die Lichtleistung von 10 % bis 100 % einfach einstellen können. Sie wurde von 160 Lumen auf 250 Lumen aufgerüstet und ist das ultimative Werkzeug, das eine freihändige Beleuchtung für jede Aufbereitungs- oder Farbanpassungsaufgabe bietet.

Im Sensormodus lässt sich die Lampe nur mit einer Handbewegung vor der Lampe leicht ein-/ausschalten – sogar mit dicken Handschuhen.

Produktbeschreibung:

  • Stirnlampe mit Akku, die Ihr gesamtes Sichtfeld beleuchtet
  • ALL DAYLIGHT-Funktion mit fünf Farbtemperaturen
  • mit Sensormodus zum einfachen Ein- und Ausschalten des Lichts
  • stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 %
  • robust und wasserdicht, IP65
  • geringes Gewicht nur 100 g

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 600
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 60
  • Farbtemperatur min.: 2500
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >95
  • Lichtausbeute einstellbar: Ja
  • Abstrahlwinkel: 120° (horizontal) / 60° (vertical)
  • Akkutyp: WT902554
  • Kabel: 1m
  • Ladespannung DC (V): 5,00
  • Ladestrom (A): 1,00
  • Eingangsspannung (V): 100-240V
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 15,00
  • Ladedauer (Stunden): 3,50
  • Stoßfestigkeitsgrad: 07
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 1,50

Lieferumfang:

  • COB LED-Stirnlampe I-MATCH 3
  • Ladekabel
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
1600 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
38 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
2500 K
Gewicht:
100 g
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Leistung:
3,5 Watt
Lichtleistung:
25 - 250 Lumen
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
3,8 V
Typ:
Stirnlampe
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, Arbeitsleuchte, Handleuchte, LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,68*
€ 87,40*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 134,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,40*
€ 104,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.5782
ab € 20,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.