| |
|
| Artikel-Nr.: 415-scan03.5782 Herst.-Nr.: 03.5782 EAN/GTIN: 5708997357828 |
| | |
|
| | |
| Scangrip Powerbank 4000mAh Aluminium-Powerbank mit Batterieanzeige - für die SCANGRIP I-VIEW-Stirnlampe 03.5626 konzipiert. Um die Betriebszeit der I-VIEW-Stirnlampe zu verlängern, wird die Powerbank einfach an dem flexiblen Klemmhalter am Stirnband befestigt und das Kabel an die Stirnlampe angeschlossen. Produktbeschreibung: - Batterie- und Ladeanzeige
- intelligente Lasterkennung
- robust und für Arbeit geschaffen
- schlankes, kompaktes Design
Technische Daten: - Ladedauer (Stunden): 3,50
- Stoßfestigkeitsgrad: IK07
- Betriebstemperatur: -10° to +40° C
- Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
- Akkutyp: Li-ion
- Kabel: Spiral cable
- Ladestrom (A): 1,60
Lieferumfang: - Powerbank
- Halterung
- Spiralkabel
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Akkukapazität: | 4000 mAh | Breite: | 28 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 130 g | Höhe: | 28 mm | Kabel: | Spiralkabel | Länge: | 103 mm | passend für: | Stirnlampe I-View | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 3,65 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Powerbank, USB Akku, powerbank 4000mah, usb akku, kopflampe akku, Akku, aufladen, Ladegerät, Ladestation, Power Bank, Scangrip |
| | |
| |