Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustrahler TOWER COMPACT CONNECT, 2500 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustrahler TOWER COMPACT CONNECT, 2500 Lm
Baustrahler TOWER COMPACT CONNECT, 2500 Lm
Baustrahler TOWER COMPACT CONNECT, 2500 Lm - verschiedene Höhen
Baustrahler TOWER COMPACT CONNECT, 2500 Lm - flexible Strahler
Baustrahler TOWER COMPACT CONNECT, 2500 Lm - Akku
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     415-scan03.6110C
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6110C
EAN/GTIN:
     5708997006979
Datenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Der neue TOWER COMPACT CONNECT ist die richtige Wahl, wenn Sie einen leistungsstarken, kompakten und multifunktionalen Flutlichtstrahler mit einem leichten Stativ suchen. Dies ist die ideale Arbeitsleuchte für den Handwerker, der häufig den Arbeitsplatz wechselt und sich schnell einrichten und zum nächsten Auftrag übergehen muss. Durch die robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht von nur 2,7 kg ist es maßgeschneidert für den Kofferraum und bequem von einem Einsatzort zum anderen zu transportieren.

Das Stativ ist von 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar und bietet damit die Möglichkeit, die Höhe beliebig einzustellen. Ist mit der QUICK RELEASE-Funktion einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten, wenn die Aufgabe erledigt ist. Im zusammengeklappten Zustand ist es sehr kompakt und für den Einhandtransport ausgelegt.

TOWER COMPACT CONNECT ist kompatibel mit dem METABO / CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akkupacks führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR. Darüber hinaus kann die Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenztes Licht auch direkt angeschlossen werden.

Produktbeschreibung:

  • extrem hohe Lichtausbeute von bis zu 2500 Lumen
  • leistungsstarken, kompakten und multifunktionalen Flutlichtstrahler
  • robuste, schlanke Bauweise und das geringe Gewicht von nur 2,7 kg
  • Stativ ist von 0,9 m bis 2 m höhenverstellbar
  • QUICK RELEASE-Funktion einfach in Sekunden aufzustellen und zusammenzufalten
  • 360° flexiblen und drehbaren Leuchtenköpfen
  • kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20-V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 1800
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 900
  • Lichtstärke (Meter): 0,50
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 189
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
  • Abstrahlwinkel: 180°
  • Stromquelle: SCANGRIP CONNECT
  • Akkuspannung (V): 18
  • Kompatibilität (CAS): 12V-18V CAS batteries, CONNECT POWER SUPPLY
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 9,5
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK07
  • Betriebstemperatur: -10 to +40°
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebsdauer mit max Lumen (Stunden): 4,5
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
nein
Ausführung:
LED
Breite:
78 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6000 K
Gewicht:
2740 g
Höhe:
91 mm
Länge:
956 mm
Leistung:
19,5 Watt
Lichtleistung:
1250 - 2500 Lumen
Schutzklasse:
IP 30
Spannung:
18 V
Typ:
Baustrahler
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler scangrip, led-baustrahler, bauleuchte gl 18v, LED-Strahler, Scangrip, Stativ, Strahler, Strahler ohne Stativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 126,47*
€ 174,68*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 208,56*
€ 255,79*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,20*
€ 189,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,96*
€ 168,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.6123C
ab € 53,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.