Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Deckenbürste
>
Artikel
Malerbürste 120 x 30 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull12220
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
12220
EAN/GTIN:
9002588122205
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste
Produktbeschreibung:
Borstenmischung aus heller Borste und konischem großflächigen Polyester
Kunststoffkörper
Holzstiel natur
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
120 mm
Typ:
Malerbürste
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
deckenbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleisterbürste 180 x 80 mm
Schuller
10630
ab € 6,15*
Ähnlich
Malerbürste Meisterqualität 180 x 80 mm
Schuller
12820
ab € 32,77*
Ähnlich
Malerbürste Polymix 180 x 80 mm
Schuller
11520
ab € 9,75*
Ähnlich
Malerbürste-Fassade gestanzt, 180 x 80 mm
Schuller
12880
ab € 20,31*
Ähnlich
Schuller MAGIC WALL SYNT PRO Tapezierwischer
Schuller
30700
ab € 2,69*
Ähnlich
Sockelbürste eckig, 140 x 60 mm
Schuller
12200
ab € 19,97*
Ähnlich
Tapetenbürste Kunstborste 360 mm
Schuller
30730
ab € 5,60*
Ähnlich
Tapetenbürste Rosshaar 360 mm
Schuller
30740
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen