Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerbürste-Fassade gestanzt, 180 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerbürste-Fassade gestanzt, 18 x 8 cm
Malerbürste-Fassade gestanzt, 18 x 8 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull12880
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     12880
EAN/GTIN:
     9002588128801
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Malerbürste-Fassade gestanzt, 180 x 80 mm

Produktbeschreibung:

  • speziell entwickelt für lösemittelhaltige Dispersionen und Grundierungen
  • Borstenmischung aus Nylon
  • gestanzt
  • Kunststoffkörper
  • Holzstiel natur
  • hitzebeständig bis 80°
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Malerbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste 180 x 80mm, deckenbürste, Bitumbürste, Bürsten, Kleisterbürste, Krickerl, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 16 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10630
ab € 6,15*
Ähnlich
Schuller
12220
ab € 12,29*
Ähnlich
Schuller
12820
ab € 32,77*
Ähnlich
Schuller
11520
ab € 9,75*
Ähnlich
Schuller
30700
ab € 2,69*
Ähnlich
Schuller
12200
ab € 19,97*
Ähnlich
Schuller
30730
ab € 5,60*
Ähnlich
Schuller
30740
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.