Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze FELT HK 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörper Lackwalze Filz 150 mm
Heizkörper Lackwalze Filz 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull20032
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     9002588200323
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • zum Verarbeiten von wasser- und ölbasierenden Farben, Acryllacken und 2-Komponentenlacken
  • 4 mm Flor
  • Polyester gewebt
  • absolut fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-walze 150mm, farbroller ersatzwalze, heizkörper-walze schuller, Farbwalze, Fassadenwalze, Heizkörperwalze, Kleberwalze, Lackwalze, malern, Micro-Line Walze, pinseln, Schuller, streichen, Strukturwalze, Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 320 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20031
ab € 1,05*
Ähnlich
Schuller
20046
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.