Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattscheren
>
Tapezierschere
>
Artikel
Tapezierschere Magic Clip 250 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull30310
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
30310
EAN/GTIN:
9002588303109
Suchbegriffe:
Tapetenschere
Tapezierschere
tapetenschere
Produktbeschreibung:
für ein optimales Ergebnis
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Typ:
Tapezierschere
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
Cutterklingen
,
Cuttermesser
,
Ersatzklingen
,
Schnurlot
,
Schuller
,
Tapezierbürste
,
Tapezierschiene
,
Tapezierwischer
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller MAGIC CLIP Tapezierschere
Schuller
30320
ab € 5,07*
Ähnlich
Tapezierschere Solix 300 mm
Schuller
30330
ab € 17,99*
Ähnlich
Tapezierschiene 3 m
Schuller
30440
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen