Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser LC 520, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser LC 520, 18 mm
Cuttermesser LC 520, 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull30542
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     30542
EAN/GTIN:
     9002588305424
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • extra starke Arretierung
  • 25 kg Druckwidestad
  • höchster Sicherheitsstandard
  • rascher Klingenwechsel
  • ergonomische Handform
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Typ:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Cutterklingen, Ersatzklingen, Schnurlot, Schuller, Tapezierbürste, Tapezierschere, Tapezierschiene, Tapezierwischer, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
30540
ab € 4,67*
Ähnlich
Schuller
30451
ab € 0,85*
Ähnlich
Schuller
30582
ab € 5,43*
Ähnlich
Schuller
30584
ab € 5,47*
Ähnlich
Schuller
30476
ab € 0,90*
Ähnlich
Schuller
30588
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.