Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser Samurai Secure Black 18 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull30584
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
30584
EAN/GTIN:
9002588305844
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Produktbeschreibung:
mit Feststellschraube
2K Griff
schwarze Klinge
mit einer Metall-Klingenführung
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Typ:
Cuttermesser
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser 18mm
,
cutter messer
,
cuttermesser schuller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hakenklingen Samurai Black Hook 0,65 mm, Inhalt 10 Stück
Schuller
39006
ab € 6,70*
Zubehör
Trapezklingen Samurai Black Trapez 0,65 mm, Inhalt 10 Stück
Schuller
39005
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen