Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Cuttermesser 5000 mit 10 Ersatzklingen, 25 mm
Menge:
Sätze
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull30590
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
30590
EAN/GTIN:
9002588305905
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Produktbeschreibung:
mit 10 Ersatzklingen
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Typ:
Cuttermesser
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser abbrechklingen 25mm
,
cutter messer
,
abbrechklingen cuttermesser
,
Cutterklingen
,
Ersatzklingen
,
Schnurlot
,
Schuller
,
Tapezierbürste
,
Tapezierschere
,
Tapezierschiene
,
Tapezierwischer
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 11,08*
€ 13,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,55*
€ 12,55
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 10,28*
€ 12,23
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 10,02*
€ 11,92
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 9,28*
€ 11,04
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 9,27*
€ 11,03
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 7,91*
€ 9,41
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cuttermesser Samurai Secure Black 18 mm
Schuller
30584
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen