Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Trapezklinge
>
Artikel
Trapezklingen Nippon Trapez SK2 0,6 mm, Inhalt 10 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull39008
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
39008
EAN/GTIN:
9002588390086
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklinge
Produktbeschreibung:
im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte
Stahlqualität SK2
Weitere Informationen:
Typ:
Ersatzklingen
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Cutterklingen
,
Cuttermesser
,
Ersatzklingen
,
Schnurlot
,
Schuller
,
Tapezierbürste
,
Tapezierschere
,
Tapezierschiene
,
Tapezierwischer
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trapezklingen Samurai Black Trapez 0,65 mm, Inhalt 10 Stück
Schuller
39005
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen