Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Artikel
Bodenlegermesser mit 5 Ersatzklingen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull40045
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
40045
EAN/GTIN:
9002588400457
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Produktbeschreibung:
inklusive 5 Ersatzklingen
Autoloading
Weitere Informationen:
Typ:
Bodenlegermesser
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Teppichschneider
,
cuttermesser schuller
,
cutter messer
,
Anstreichschiene
,
Bodenlegermesser
,
Glasschaber
,
Hakenklinge
,
Malerlinel
,
Schuller
,
Trapezklinge
,
Universalmesser
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,00*
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenlegermesser
Schuller
40040
ab € 6,81*
Ähnlich
Kittmesser
Schuller
50080
ab € 1,68*
Ähnlich
SCHULLER Vielzweckmesser mit Feststehklinge 140 mm mit 18 mm Nippon-Klinge
Schuller Eh'klar
40000
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen