Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Messer (Handwerk)
>
Kittmesser
>
Artikel
Kittmesser
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull50080
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
50080
EAN/GTIN:
9002588500805
Suchbegriffe:
Kitt-Messer
Kittmesser
kitt messer
Produktbeschreibung:
speziell zum Einsetzen von Glasscheiben in Fenster- und Türrahmen
zum Ausbessern und Erneuern von Kittfugen, Rissen und schadhaften Stellen
Weitere Informationen:
Typ:
Kittmesser
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Abbrennspachtel
,
Fugenspachtel
,
Japanspachtel
,
Malerspachtel
,
Mehrzwerckspachtel
,
Schuller
,
Stoßspachtel
,
Wandspachtel
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodenlegermesser
Schuller
40040
ab € 6,81*
Ähnlich
Bodenlegermesser mit 5 Ersatzklingen
Schuller
40045
ab € 11,00*
Ähnlich
SCHULLER Vielzweckmesser mit Feststehklinge 140 mm mit 18 mm Nippon-Klinge
Schuller Eh'klar
40000
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen