Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Handschaber
>
Schaber Ersatzklingen
>
Artikel
Ersatzklinge 0,3 mm, 100 mm, SB 5 Stück pro Pack zu Abscherspachtel
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull40211
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
40211
EAN/GTIN:
9002588402116
Suchbegriffe:
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
Schaberklinge
Produktbeschreibung:
SB verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
passend für:
Abscherspachtel
Stärke:
0,3 mm
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Spachtel
Weitere Suchbegriffe:
Schabermesser
,
Schaberplatte
,
ersatz hartmetall schaberplatte
,
Abscherspachtel
,
Farbkratzergiff
,
Farbschaber
,
Gipsbecher
,
Gipsgeschirr
,
Handdrahtbürste
,
Kartuschenpresse
,
Schuller
,
Spezial-Drahtbürste
,
Zündkerzenbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 48 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULLER Abscherspachtel mit auswechselbarer Klinge Breite 100 mm
Schuller Eh'klar
40200
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen