Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwanne 200 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwanne 20 x 21 cm
Farbwanne 20 x 21 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull40475
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     40475
EAN/GTIN:
     9002588404752
Suchbegriffe:
Farbwanne
farbwanne

Produktbeschreibung:

  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
blau
Länge:
210 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
100
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,26*
2 Tage
435
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 2,17*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.