Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Produktbild zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
LOGO zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Technisches Datenbaltt zu SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Artikel-Nr.:
     3145-110637823
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45844
EAN/GTIN:
     9002588458441
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
abdeckpapier
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m

Abdeckpapier mit Papierkleberand
Die bewährte Kombination aus Abdeckpapier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innenbereich.

Produktvorteile:
  • selbstklebend
  • Kombination aus einem Papier-Abdeckband und Natron Kraft Papier.
  • schützt vor Farbspritzern und Tropfen
  • schützt vor jeglichen Verschmutzungen.
  • nur für den Innenbereich geeignet.


Hinweis:
Ohne Anstrich ist das Band nach max. 24 Stunden wieder abzuziehen. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe) abgezogen werden. Vor den tatsächlichen Arbeiten unbedingt eine relevante Probeklebung durchzuführen.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
20 m
Bandbreite:
300 mm
Kennzeichnung:
DE, EN
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Blue Core, BlueCore, Maskier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,60*
Lager 3145
56
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,27*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,41*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.